曜日別特売
PRT-101S プロトラクタ SK(新潟精機) 86920136

プロトラクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個竿寸法(mm)全長304×厚さ1.5材質ステンレス鋼注文コード86920136品番PRT-101S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100

センター外周に設けた固定ねじにより竿を確実に固定できます。

用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。竿長(mm)304竿寸法(mm)全長304×厚さ1.5直径(Φmm)120種別No.101材質ステンレス鋼質量(g)158最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.5精度(分)±15仕上硬質クロムメッキ本体サイズ(mm)直径120×厚さ1.5×目量1°竿数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86920136PRT-101S02450962PRT-101SPRT-101S プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機) 02450962プロトラクター シルバー仕上SK(新潟精機)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする