ペンシルケガキ針 替芯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86920233 品番SC-PED
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)40 タイプ替え芯 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 材質(先端)超硬合金材質G2 用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。 材質(本体)- 本体径(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86920233
2016-10-11
用途:
ケガキ作業に、と思いましたが・・・

画像と商品名から、単体で使えるケガキ針だと思い込んで注文した所、ペンタイプ用の「替え芯」でした。
良く見れば寸法も表記されていたので自分も悪いとは思いますが、他商品との並び順や画像の大きさのバランスが紛らわしいですので、「替え芯」である事を明記して頂けると親切だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
タイプを替え芯に変更いたしました。
ご指摘ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
02451337
2007-06-15
用途:
ケガキ作業
征和工業株式会社 様

たまにすぐ(交換して一回目)折れる。製品自体は使いやすくて満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする