超硬チップ付ケガキ針

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86920251 品番 PK-133
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

焼入品にも使える先端超硬チップ付。
ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。

本体サイズ(mm)全長133×全幅12×厚さ10 タイプペンシル型 仕様芯送ロータリータイプ 用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。 先端超硬チップ(替芯交換可能)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-02
用途:
製缶作業時
武田機販サービス 様 (卸売・小売業)

ペン先のあそび、芯が少し短い。フォルムは良いけど。

対象商品:
86920251
2018-11-10
用途:
送風機軸受の交換作業

送風機軸受交換の時にピロの位置をけがく時に使用しましたが
とても使い易く満足しています。

対象商品:
86920267
2018-09-13
用途:
けがき作業
教育・研究機関

超硬チップ針を使用していて細い線が綺麗に書ける。替え針だけでも使用できる。

対象商品:
86920251
2018-12-14
用途:
ケガキ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

開封時正常な動作をしなかった。自分で締めて使えるようになった。知らない人に使わせるとまた壊れるかもしれない。
また、ペン先にガタがあり気に入らない。

対象商品:
86920251
2017-12-16
用途:
真鍮、アルミ、プラスチックへのけがき
その他業種

通常のけがき棒では反対側の針で怪我をする危険があるので、その怪我の心配がないこちらの商品を購入しました。針先のテーパーはもっと鋭角でないと使いにくいです。また、ノブを逆にまわしても針が引っ込みませんでした。

対象商品:
86920267
2017-03-06
用途:
ケガキ作業

以前にも指摘あり記載変更したとのことですが、商品説明に替芯の記載がなかった為、間違って替え芯のみを購入してしまいました。
替芯の明示をしっかりお願いしたいと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
替え芯の記載をさせて頂きました。
ご指摘ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
86920267
2016-05-27
用途:
アルミ材の加工時に使用

アルミ材の加工時にサインペンを使用していましたが、加工時に温度が高くなるとサインペンの印が消えてしまうため困っていましたが、これを使用すると問題なく加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする