SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ケガキ工具・ポンチ
SK(新潟精機)の 建築用コンパス
並丸パス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86920416
品番
OC-200D
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外径測定用。
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
210
全幅(mm)
116
厚さ(mm)
12
質量(g)
81
用途
丸物加工材料やワークの外径写し取りに。