SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ケガキ工具・ポンチ
SK(新潟精機)の 建築用コンパス
スプリング付コンパス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86920461
品番
SD-150D
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コンパス スプリング付
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
本体サイズ(mm)
全長200×全幅82×厚さ18
用途
一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理