SO-200D スプリング付丸パス SK(新潟精機) 86920495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング付丸パス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86920495 品番SO-200D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。

全長(mm)230 板厚(mm)約3.2 材質炭素工具鋼 厚さ(mm)18 質量(g)121 全幅(mm)135 用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86920495 SO-200D 02801346 SO-200 スプリング付丸パス SK(新潟精機) スプリング付丸パス SK(新潟精機) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02801346
2020-03-25
用途:
ガラスの厚み計測
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい、使いにくいの判断がしにくい機器ですからレビューが難しいです。まあ期待していた品であり不満はないです。

対象商品:
02801337
2015-07-05
用途:
木工旋盤スピンドルワークでの直径測定
かねとく工房 様

価格が木工道具専門の半分で同等の仕様が入手出来てよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする