SI-200D スプリング付穴パス SK(新潟精機) 86920513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング付穴パス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)227 注文コード86920513 品番SI-200D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。
スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。
足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。

全長(mm)227 材質(本体)炭素工具鋼 質量(g)106 呼び寸法(mm)200 用途ミゾ及び内径寸法の移し取り 厚さ(mm)18 全幅(mm)96

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86920513 SI-200D 02801303 SI-200 スプリング付穴パス SK(新潟精機) スプリング付穴パス SK(新潟精機) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-20
用途:
発電機のクリアランス測定
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様

作りが悪すぎる。
外側は綺麗に磨いているが、内側はバリが残っていて手に刺さる。
先端の曲げ角度が左右で異なる。

1人が参考にしています
対象商品:
02801294
2015-07-05
用途:
木工旋盤ファイスワークでの内径測定
かねとく工房 様

木工道具専門手の半額で同等の仕様が入手出来てよい

対象商品:
02801294
2016-02-05
用途:
隙間の測定
有限会社テヅカエンジニアリング 様 (製造業)

カタログに最低測定値を記入していなかったので、実際に必要な箇所の測定が出来なかった
スペックはきちんと表示してください。でなかったら 問い合わせ窓口を作ってください

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
問合せ窓口につきましてWEBからでしたら
パソコンより弊社のホームページの右上に
「WEBお問合せこちらへどうぞ」とございますので、
クリックされるとお問合せフォームが表示されるようになっております。
また、お電話でしたら0120-443-509(平日の朝8時〜18時まで受付)にて承っております。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
02801294
2014-06-13
用途:
測定作業
建設業・工事業

ねじ無の内パスを使っていましたが、安定しないので購入、測定後ずれる事が無いので、使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする