※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-150D 目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機) 86920556 CC-150D 目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機) 86920556

目盛付内外兼用キャリパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜150 注文コード86920556 品番CC-150D
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。
中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。

本体サイズ(mm)全長255×全幅142×厚さ15 測定範囲(mm)0〜150 寸法B(mm)75 用途内径、外径の測定に。 材質ステンレス鋼(先端焼入) 寸法A(mm)110 最小読取値(mm)1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86920547
2022-03-26
用途:
奥まった部位の厚さ計測

筒状のものの壁厚などを計測する際、手前に狭くなっている部分があるとノギスや通常の外パスなどでは計測できません
1mm単位ですので大雑把にしか分かりませんが、それでもあるのと無いのでは大違いです
ただ、目盛り記載部分がツヤありのため反射してしまって読み取りにくいです
艶消しにしていただきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする