SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ケガキ工具・ポンチ
SK(新潟精機)の トースカン
角台トースカン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86920565
品番
TSG-150C
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
呼び寸法(mm)
150
用途
定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
材質
(ベース)鋳鉄、(ケガキ針)機械構造用炭素鋼(先端焼入)
質量(g)
460
全高(mm)
150
針長(mm)
130(ケガキ針)
本体サイズ(mm)
全長150×全幅130×厚さ45
台の長さ(mm)
70
台の幅(mm)
45
台の高さ(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応