C-4HW 数取器 SK(新潟精機) 86920617

数取器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別2連式 手持型 注文コード86920617 品番C-4HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。

カウンタ4桁(0〜9999) 用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。 種別2連式 手持型 材質スチール 本体サイズ(mm)全長52×全幅73×厚さ60

商品説明動画

【商品説明】数取器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86920583
2024-08-31
用途:
土埃を伴う環境での製品数のカウント

色々な数取機を試しましたが、こちらが一番長持ちしています。高いものも試しましたが、こちらが一番コスパが良いという結論にて何度もリピートしています。

対象商品:
86920583
2020-03-27
用途:
納品時計測用

台座付を購入。納品時の数量確認用に購入。パレットでも使えるように板に取り付けた。多少華奢な感じもするが値段相応。使用には問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする