EC-5338B デジタルテスタ SK(新潟精機) 86920644 EC-5338B デジタルテスタ SK(新潟精機) 86920644 EC-5338B デジタルテスタ SK(新潟精機) 86920644 EC-5338B デジタルテスタ SK(新潟精機) 86920644 EC-5338B デジタルテスタ SK(新潟精機) 86920644 EC-5338B デジタルテスタ SK(新潟精機) 86920644

デジタルテスタ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86920644 品番EC-5338B
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コンパクトに持ち運べるポケットサイズ
ソフトケース付

抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×120×20 質量(g)100 電源LR44×2個 幅(mm)69 奥行(mm)20 高さ(mm)120 用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK 付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース 周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k 測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定 表示4000カウント液晶表示 消費電流(mA)約1.4 レンジ切替オートレンジ 直流電流40mA/200mA 電池寿命(連続時間)約100 交流電流40mA/200mA ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V 静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF オートパワーオフ約15分 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18 導通テスト約50Ω以下でブザー音 測定周期(回/秒)2〜3 直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
取扱説明書:(0.31MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
器械メンテナス
株式会社モリタ 様 (卸売・小売業)

前の機種が壊れたため同じメーカーの物を購入しました。
AC/DCが切替式になり、画面の文字が小さいので老眼の人間には辛いです。
音もビビり音で、前に使っていた方が使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86920644
2024-06-14
用途:
工場内設備の保全
矢作電設株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで携帯しやすい
電流4〜20MAが見れるのがよい
電圧、AC、DCの切換えが忘れがち

対象商品:
86920644
2022-11-22
用途:
車の検電用に

車の配線を確かめるために購入しました。簡易的な使い方しかしないためか問題なく使えます。

対象商品:
86920644
2022-04-21
用途:
出張用

小型で電流(4m-20mA)が計れるので便利です、出張用

対象商品:
86920644
2022-06-23
用途:
直流電圧600V以下の測定

1台目は1年経たない内に故障し、2台目は初期不良でした。後日2台目を無償交換して貰いましたが、運悪くハズレを2回連続で引いたとしても品質が悪すぎる。今度、故障したらもう2度と購入しません。

1人が参考にしています
対象商品:
86920644
2023-05-02
用途:
バイク修理に使用
オガサワラサイクル 様

アナログのテスターを使用していたので、デジタル表示がなれていなくて戸惑いましたが、だいぶんなれました。

1人が参考にしています
対象商品:
86920644
2022-05-17
用途:
PCメンテナンス
その他業種

ちょうど一年で故障しました。電圧測定、導通チェックできない状態。残念です。

対象商品:
86920644
2021-09-03
用途:
簡易測定
製造業

FULUKEのテスターなんかもあるが、ポケットに入れておいてさっと測るならこれで十分と思う。もっとケーブルを長くという意見もあるが、長すぎると巻き取りも面倒になりそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする