IM-50K 点検鏡 SK(新潟精機) 86920696

 

IM-50K 点検鏡 SK(新潟精機) 86920696 IM-50K 点検鏡 SK(新潟精機) 86920696 IM-50K 点検鏡 SK(新潟精機) 86920696

点検鏡

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)230 注文コード86920696 品番IM-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
この商品はミラー形状・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。

全長(mm)230 ミラー寸法(mm)50×25 厚さ(mm)14 質量(g)36 全幅(mm)29 柄長さ(mm)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86920696 IM-50K 03347994 IM-50K 点検鏡 SK(新潟精機) 点検鏡 SK(新潟精機) 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03348012
2020-02-25
用途:
濾過しているフィルターの進行具合を離れた位置から目視するため
ティクソン株式会社 様

鏡が小さくて、役目を果たせないので鏡は四角10×10cmの方がよい

対象商品:
03347994
2013-03-13
用途:
自動車整備

柄が伸び縮するアンテナ式をおすすめします。
伸び縮しない固定式では自由度が低いので、正直購入して失敗した!と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする