IMT-30R アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機) 86920714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンテナ式点検鏡

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)190(最短時) 注文コード86920714 品番IMT-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品はミラー形状・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。

全長(mm)190(最短時) ミラー寸法(mm)Φ30 形状丸30型 厚さ(mm)12(最短時) 材質(本体)ステンレス 質量(g)43 全幅(mm)33(最短時) アンテナサイズ(mm)130〜475 材質(ミラー)ガラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86920714 IMT-30R 02001982 IMT-30R アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機) アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機) 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02001991
2016-08-05
用途:
メ−タ−の測定
株式会社横河ブリッジ 様

高いところにあるメ−タ−の測定に使ってます

対象商品:
02002016
2014-08-19
用途:
車、バイクの修理

今まで使っていたものはボールジョイントの部分が樹脂でできていたため、長く使っていると割れてしまいました。
今回のモノは金属製のため耐久性がありそうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする