SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 点検鏡/点検灯
SK(新潟精機)の 点検鏡
拡大鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86920784
品番
IMR-20R
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
倍率2倍の点検境。細かい部品の確認に最適です。
形状
丸20型
本体サイズ(mm)
全長200×全幅23×厚さ11
ミラー寸法(mm)
Φ20
用途
車のエンジンルームや機械内部の確認に。
倍率(倍)
2
柄長さ(mm)
150