※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンテナ式拡大鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状丸20型 注文コード86920811 品番IMTR-20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る

拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。

形状丸20型 全長(mm)180 ミラー寸法(mm)Φ20 用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。 長さ(mm)アンテナ/130〜475 厚さ(mm)11 材質(本体)ステンレス 質量(g)42 全幅(mm)23 倍率(倍)2 材質(ミラー)ガラス
注意
※本体サイズ=アンテナ最短時のサイズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86920811 IMTR-20R 39530522 IMTR20R アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機) アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする