SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 点検鏡/点検灯
SK(新潟精機)の 点検鏡
アンテナ式拡大鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86920836
品番
IMTR-60R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
形状
丸60型
全長(mm)
230
ミラー寸法(mm)
Φ60
用途
車のエンジンルームや機械内部の確認に。
トラスコ品番
375-9903
長さ(mm)
アンテナ/145〜475
厚さ(mm)
14
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
63
全幅(mm)
63
倍率(倍)
1.5
材質(ミラー)
ガラス
注意
※本体サイズ=アンテナ最短時のサイズ