SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 点検鏡/点検灯
SK(新潟精機)の 点検鏡
アンテナ式拡大鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
小判型
注文コード
86920845
品番
IMTR-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
形状
小判型
全長(mm)
205
ミラー寸法(mm)
50×25
用途
車のエンジンルームや機械内部の確認に。
長さ(mm)
アンテナ/130〜475
厚さ(mm)
14
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
46
全幅(mm)
29
倍率(倍)
2
材質(ミラー)
ガラス
注意
※本体サイズ=アンテナ最短時のサイズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86920845
IMTR-50K
39530556
IMTR50K
アンテナ式拡大鏡
SK(新潟精機)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました