IMTR-80K アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機) 86920854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンテナ式拡大鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状小判80型 注文コード86920854 品番IMTR-80K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る

拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。

形状小判80型 全長(mm)250 ミラー寸法(mm)80×50 用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。 長さ(mm)アンテナ/145〜475 厚さ(mm)15 材質(本体)ステンレス 質量(g)65 全幅(mm)53 倍率(倍)1.5 材質(ミラー)ガラス
注意
※本体サイズ=アンテナ最短時のサイズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86920854 IMTR-80K 39530547 IMTR-80K アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機) アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする