SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 点検鏡/点検灯
SK(新潟精機)の 点検鏡
アンテナ式拡大鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86920863
品番
IMTR-100R
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
形状
丸100型
全長(mm)
370
ミラー寸法(mm)
Φ100
用途
車のエンジンルームや機械内部の確認に。
長さ(mm)
アンテナ/245〜610
厚さ(mm)
24
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
138
全幅(mm)
101
倍率(倍)
2
材質(ミラー)
ガラス
注意
※本体サイズ=アンテナ最短時のサイズ