マル60ガタ 点検鏡替ミラー SK(新潟精機) 86920881

点検鏡替ミラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86920881品番マル60ガタ
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

点検鏡の替ミラー。
新潟精機の全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります。

質量(g)16ミラー寸法(mm)Φ60本体サイズ(mm)全長77×全幅63×厚さ15ミラー形状丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86920881
2018-03-29
用途: 作業点検時

全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります.が、以前モノタロウの点検鏡の鏡が割れたので、購入したら、取付の球部分が大きすぎてとりつかない。使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
すべての→新潟精機のすべての に情報を変更いたしました。ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする