BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの バールーペ
ルーペ スティックタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86921046
品番
No.6090
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
原稿の上に乗せるだけの簡単スティックタイプ。
ピント合わせは必要ありません。
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
138×25
用途
新聞・辞書等の細かい文字の読み取りに便利。
種別
スティックタイプ
種類
手持ち式
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応