No.1630 スタンドルーペ BeHAUS 2.5倍 86921091

スタンドルーペ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ径(Φmm)75 注文コード86921091 品番No.1630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はレンズ径など3種類から選べます 他の種類を見る

細かい作業や工場での検査などに最適。
自由にレンズ角度を変えられるユニバーサル式。
両手が使え作業性が良く、能率が上がります。

倍率(倍)2.5 レンズ径(Φmm)75 用途細かい作業や工場の検査などに。 種別ユニバーサル式 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86921082
2020-01-07
用途:
電子機器のメンテナンス作業小さい印刷物の判読その他色々
サービス業

今回購入したスタンドルーペはレンズがガラス製で非常にきれいに見えるし業務用にも使える。
 以前プラスチックレンズ製を使用していたが丁寧にメガネ用の清掃キで
扱っても傷が入ったり曇りが取れなかったりしていた。
 少し重いがそれだけ構造がしっかりしているし、良い買い物と満足している。

対象商品:
86921107
2017-04-29
用途:
小物の修理

開梱したらレンズが無く、下に落ちていたので組み立て式かと思った。
無理やりはめて使っているが、使用中に落ちるのを警戒している。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする