BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの ヘッドルーペ
ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
1.8
注文コード
86921143
品番
1.8バイ(レンズのみ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
倍率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
倍率(倍)
1.8
用途
組み立て、検査、読書などに。
種別
HMG-4L専用レンズ
質量(g)
26
種類
ヘッドルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応