BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの ヘッドルーペ
ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921152
品番
2.5バイ(レンズのみ)
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
倍率(倍)
2.5
用途
組み立て、検査、読書などに。
種別
HMG-4L専用レンズ
質量(g)
30
種類
ヘッドルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応