LEDライトルーペ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86921222 品番LL-357
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

用途に合わせて3種類の倍率を選べます。
耐久性抜群のLEDライト使用。
携帯に便利な収納ケース付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86921222
2024-12-18
用途:
日常的に細かい文字などを読むときに

同じような製品が他メーカーにあるがそれに比べると、やや色が透明でなく高度数は見にくい。
ケースも付いて、安いので扱いやすい。

対象商品:
86921222
2024-04-03
用途:
小さい寸法図の確認
株式会社フカノサッシ 様 (建設業・工事業)

カード型なので胸ポケットに入れても違和感がなく気に入りました
拡大倍率も丁度いいです。
LEDライトの照射具合がもう少し上だとよかった感じです

対象商品:
86921222
2023-06-04
用途:
取扱説明書等を見る時等
農・林・水産業

小型軽量で携帯に便利。
最近は使用方法とかの説明文が非常に小さくて読み難いので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
86921222
2021-11-25
用途:
仕事で使用

倍率違いでレンズが3種類あるのが良いですね。暗いところでもLED照明がついておりよ〜く見えます。また、薄型でケースも付いておりポケットにもスッと入り、常に持ち歩けて重宝しています。

対象商品:
86921222
2020-07-01
用途:
地図を見る時
株式会社椎名商店 様

夜間に屋外で地図帳などの細かい文字を拡大して見る為に使用しています。
ライトが明るいので見やすいです。拡大率も3種類あるので重宝しています。
この価格と使い勝手は、他の商品に比べてコスパ的には良いと思いますが、
地図上に置いて本体の外枠を指で挟んでスライドさせて使う場合に、
ケースの素材が大変すべりやすい為に、持っている手から滑り落ちてしまう事がありますので注意が必要です。
この部分にすべり止め加工がほしいです。又、真っ黒な収納ケースと本体を繋ぐストラップがあると、夜間に落とさずに安心して使えると思います。

1人が参考にしています
2020-08-19
用途:
機械修理時使用
えにせる 様

LEDが明るく、大きさも文句なし 機械修理時断続的に使用するので、チョイ引っ掛け用&ポケットから脱落防止の為のストラップ用穴が欲しいですね

1人が参考にしています
対象商品:
86921222
2020-05-26
用途:
図面などの読み取りに
医療・福祉・介護関連業

薄く大きさもちょうど良くて、携行に便利で重宝しています。倍率が違う部分もあり便利ではありますが、自分の使い方が悪いのか5倍・7倍を使うときは少々難しい感じ。 3倍を主に使うので、特段不満ではないのですが。

対象商品:
86921222
2020-05-19
用途:
住宅地図確認
株式会社ポスティクル 様

大きく広げた住宅地図の番地表示や名称などの確認に使用しています。LEDライトが照らしてくれて見やすくとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする