ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86921344 品番 No.7020-W
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

携帯に便利なスライド収納。
不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。
No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。
3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。

倍率(倍)10、20 レンズ径(Φmm)13、8 用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする