SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ポンチ/刻印/ハトメ
SK(新潟精機)の ポンチ
SK(新潟精機)の ベルトポンチ
ネイルポンチ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
パネル釘用
注文コード
86921947
品番
NP-100
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
種別
パネル釘用
材質
機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)
10
質量(g)
50
全幅(mm)
11