SK-1 ガラスカッタ SK(新潟精機) 86921974 SK-1 ガラスカッタ SK(新潟精機) 86921974

ガラスカッタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86921974 品番 SK-1
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

刃先に超硬ローラーを採用し、ガラス板のスムーズな裁断が可能

全幅(mm)13 用途ガラス板の切断 厚さ(mm)13 全長(mm)174 質量(g)30 刃先調合金 切断可能肉厚(mm)1〜3

商品説明動画

【商品説明】ガラスカッタ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86921974
2019-02-01
用途:
1.5〜2.5mm厚ガラスカット

押下圧力とローラー刃を動かす速度にコツが必要。あまり速く引くとローラー刃が滑り筋目が途切れる。不要な切れ端で何度か練習するとすぐ慣れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする