SK-3 ガラスカッタ SK(新潟精機) 86921992 SK-3 ガラスカッタ SK(新潟精機) 86921992

ガラスカッタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86921992 品番 SK-3
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

オイル注入式で切断時に自動的にオイルが流れスムーズに切断できます。
特にステンドグラスに最適です。

仕様
(使用オイル)灯油、軽油、ミシン油
スポイト付
材質(刃)調合金 全幅(mm)14 用途ガラス板の切断 厚さ(mm)14 全長(mm)164 質量(g)40 刃先調合金 切断可能肉厚(mm)3〜5

商品説明動画

【商品説明】ガラスカッタ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86921974
2019-02-01
用途:
1.5〜2.5mm厚ガラスカット

押下圧力とローラー刃を動かす速度にコツが必要。あまり速く引くとローラー刃が滑り筋目が途切れる。不要な切れ端で何度か練習するとすぐ慣れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする