皮抜きポンチ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86922586 品番 HP-1.5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
用途
皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
内径(Φmm)1.5 材質機械構造用炭素鋼(SC) 全長(mm)80 質量(g)10 硬度HRC50以上 外径(mm)5

商品説明動画

【HOW TO動画】皮抜きポンチの使い方
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
穴あけ
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕事で革や人工皮革の穴あけに使用してます。
刃が欠けたら交換の使い捨て。

対象商品:
86922832
2024-08-22
用途:
合皮の穴抜き用
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

イヤリングの裏につける合皮を抜く作業用です。 真上から叩かないと、うまく刃が効かないので、ちょっと要領をみにつけることが必要ですが、なれれば、シャープな刃でうまく切れます。安価なセット商品とは違い、きれいに抜けます。

対象商品:
86922771
2024-08-12
用途:
革の型抜き

価格が適切で長く使え、切れ味や精度も良いと思います。

対象商品:
86922656
2022-04-06
用途:
レザークラフト
製造業

安価なセット品は刃先研磨が無いものがあるが
この品は刃先研磨がしっかりしてありスムーズな穴あけが出来た

対象商品:
86922744
2022-02-11
用途:
革の穴開け

サイズも1mm単位で購入できるし、便利です。研ぎが甘い物もありますが、仕様十分。

対象商品:
86922701
2022-09-22
用途:
バイク整備

セットではなくバラ売るしてくれるので助かりました。

対象商品:
86922622
2021-11-12
用途:
革製品の穴あけ

普通に期待通りに穴が開きます。ベルトの穴あけなどに便利です。私はこれで穴をあけ、ハトメ加工しました。

対象商品:
86922595
2020-10-13
用途:
皮の穴あけ

確実に2mmで穴が開けられるので、ひもを通すときに便利でした。
穴も綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする