HP-4610S 皮抜きポンチセット SK(新潟精機) 86922884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

皮抜きポンチセット

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本組) 注文コード86922884 品番HP-4610S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高いサイズのセットです

用途
皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
セット内容4、6、10mm 材質機械構造用炭素鋼(SC) 質量(g)140(3本での総質量) 硬度HRC50以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86922893
2022-08-20
用途:
ポスターをラミネートする前に四隅に丸穴を空ける為に購入。
その他業種

2022年4月1日に一緒に購入した「皮ポンチ 注文コード69468227 12mm」を使っていて、今日(8月19日)に8mm穴を空ける為、初めてパッケージを空け使ったが穴は空かず丸い跡がつくのみだった。調べたら刃が付いておらず粗悪品である。新潟三条市の新潟精機なので信用したが品質管理がダメな様である。中国製であっても品質管理をしていれば粗悪品を市場に出さずにすむはずである。今までモノタロウでの買い物の満足度は「普通以上」の物ばかりだったが、さすがにこの商品は頂けない。好レビューも有るがこんなにバラツキのある商品は販売すべきでないと思う。このレビューを書いている時、既に「取扱い終了」となっていたが時すでに遅しで有った。

対象商品:
86922893
2022-03-05
用途:
ガスケット作成時

もう少し切れ味良ければと思いましたが
値段を考えたらコスパ良しでした

対象商品:
86922893
2022-03-03
用途:
エンジンガスケット作成

刃の部分の研ぎが甘くてイマイチ。結局全部研いで使っている。

対象商品:
86922893
2021-01-04
用途:
ガスケットの穴あけ

サイズも幅広く、更に袋付きだったので、収納もできて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
86922893
2021-01-05
用途:
皮ベルトのバックル穴加工
製造業

いい切れ味で満足しました。セット内容も汎用的で使用勝手が良い。

対象商品:
86922893
2020-03-27
用途:
薄物板材の穴あけ加工

今まで必要なサイズを数本揃えてきましたので、レアサイズ以外は持っていました。ただ、レアサイズも必要な時があるのと、一式そろえておきたかったという気持ちもあり今回購入しました。
工具は消耗品でもあり、一式そろっていると気持ちの上で安心感が持てました。

対象商品:
86922893
2019-08-14
用途:
ガスケット制作
医療・福祉・介護関連業

自作ガスケットの穴あけに使っています.かんたんにきれいに穴があくので嬉しいです.

対象商品:
86922893
2019-11-12
用途:
手芸品を作る時
医療・福祉・介護関連業

使い始めは油がついているのでスグ使うのには注意が必要です。

付属品のケースは簡易ですがあって助かりました。
バラバラにならないので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする