六角軸皮抜きポンチセット

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86923085 品番 HMP-3M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使用頻度の高いサイズのセットです

用途
皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
セット内容穴径(8・10・12)mm 材質機械構造用炭素鋼(SC) 質量(g)82(3本での総質量) 硬度HRC46〜48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923085
2024-12-04
用途:
ポン菓子機蓋のパッキン

パッキン用に成型した厚さ5mmのシリコンに、ネジ用の12mmの穴を空ける為仕様しました。切り口も簡単に綺麗に出来良かったです。有り難う御座いました。

対象商品:
86923085
2024-03-08
用途:
ゴムスポンジのくり抜き
製造業

本来は革製品の穿孔に使うみたいなのですが、ネジの頭の部分だけ出したかったので丸くくり抜く方法を調べた結果、このポンチを使ってみる事にしました。電ドリにセットしてシール付のゴムスポンジに当ててスムーズに作業出来ました。シール部分までキレイにくり抜く事が出来、大変満足しています。刃にシールの粘着が付かないのも良いですね。

対象商品:
86923094
2023-07-13
用途:
ゴムシートの穴あけ
サービス業

長年ハンマーで打ち抜くタイプを使用していましたが、これを使用したら穴の精度が格段に向上しました。目から鱗のとても良い商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
86923085
2022-10-20
用途:
柿の出荷袋の穴あけ時

今まで皮抜きポンチをハンマーで叩いて袋に穴空けをしていましたが、
今回初めて六角軸タイプを購入し、使用しましたが、簡単に穴空けが
出来るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86923085
2022-03-10
用途:
機械の修理時
日本クリーンシステム株式会社 様

板ゴムの穴開け用に使っています。
今まではハンマーで叩く皮抜きを使っていましたが、インパクトで楽にきれいにあけれるので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
86923085
2022-04-28
用途:
革に穴を開ける時
建設業・工事業

力も要らず、音も静かで綺麗に開きます。大変満足しています

対象商品:
86923085
2022-01-12
用途:
ゴムシートの穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴムシートのビス穴用の穴あけで、使用しましたが最高に切れ味抜群でした。

1人が参考にしています
対象商品:
86923085
2021-05-29
用途:
皮革の加工、バッグなどのハトメ・カシメの下穴加工
建設業・工事業

とても便利です!
室内加工には欠かせないアイテムですね。
当方集合住宅にて打ち抜きポンチは下の階への騒音が気になり気が引けておりましたが、コレなら何も問題なし!!
おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする