パッキン用に成型した厚さ5mmのシリコンに、ネジ用の12mmの穴を空ける為仕様しました。切り口も簡単に綺麗に出来良かったです。有り難う御座いました。
本来は革製品の穿孔に使うみたいなのですが、ネジの頭の部分だけ出したかったので丸くくり抜く方法を調べた結果、このポンチを使ってみる事にしました。電ドリにセットしてシール付のゴムスポンジに当ててスムーズに作業出来ました。シール部分までキレイにくり抜く事が出来、大変満足しています。刃にシールの粘着が付かないのも良いですね。
長年ハンマーで打ち抜くタイプを使用していましたが、これを使用したら穴の精度が格段に向上しました。目から鱗のとても良い商品です。
今まで皮抜きポンチをハンマーで叩いて袋に穴空けをしていましたが、
今回初めて六角軸タイプを購入し、使用しましたが、簡単に穴空けが
出来るようになりました。
板ゴムの穴開け用に使っています。
今まではハンマーで叩く皮抜きを使っていましたが、インパクトで楽にきれいにあけれるので満足しています。
ゴムシートのビス穴用の穴あけで、使用しましたが最高に切れ味抜群でした。
とても便利です!
室内加工には欠かせないアイテムですね。
当方集合住宅にて打ち抜きポンチは下の階への騒音が気になり気が引けておりましたが、コレなら何も問題なし!!
おすすめです。