交換式ミニポンチセット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86923103 品番MP-6S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能

用途
皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
セット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm 材質機械構造用炭素鋼(SC) 質量(g)70 硬度HRC50以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923103
2022-09-07
用途:
ベルト等穴開け作業
建設業・工事業

小さい穴を空けたかったので、頼みました。先端を取り替えて使用するので、幾つも有るよりは良いと思います。キレ味も問題ないです。

対象商品:
86923103
2020-09-26
用途:
導電ゴム接点の補修用材料製作
イーエム・システムズ 荒澤永樹 様

古い測定器では導電ゴムのスイッチが動作しなくなる事があります、導電ゴムをスライスしたものでは厚みがあって常時導通などというトラブルがありますし、鉛筆をこすりつけるのでは使用頻度っから、あっという間に元に戻ります。 このポンチはアルミ箔や銅箔を打ち抜くのに使っていて直径が2.5から3mmの導体ができます。これを接着剤でゴム接点にくっつけてできあがりです。径より大きな物ができるのですが、このセットのサイズはちょうど良いです。下敷きが無いとうまくできませんので、硬質で炊いたな台を用意しておけば問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
86923103
2018-07-22
用途:
シートの穴開け
教育・研究機関

薄いシリコンシートの穴開け用に入手しました.複数の径がセットになっており嵩張らないので,常備用として便利と思います.

対象商品:
86923103
2017-05-19
用途:
厚紙カット
農・林・水産業

厚紙カットに使用していますが、何も問題なく切れます。

対象商品:
86923103
2015-12-10
用途:
コードバン皮材への穴明け
ヤマザキマザック株式会社 様

本来φ3.2の穴明けが必要ですが、ポンチの刃先から上の胴径までが3mm程度と短くよって刃先径に対し角度が開く急こう配であり、
φ3.2ポンチを使用すると径が大きくなり過ぎる。よって良かった事は7本セットで最小のφ2がありこれで穴明けした場合でも開いた穴は若干大きくなるのは致し方ないでようか。
希望的には穴明け刃先径に対し、勾配ではなくほぼ平行な刃で刃長3-5mmあれ良いのですが。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご指摘の通り、本製品3.2oの場合刃先3oで勾配がついて約5oに広がります。
メーカーに平行なものがあるか確認しましたが、
本製品に限らず現状多くがこのような勾配がついた商品のようです。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
86923103
2014-10-30
用途:
試作制作

切れ味はイマイチですし、鈍ってくるのも早かったですが、
突発的に、ごく少ない回数の穴あけに必要なだけだったので、これで事足りました。

常用には向かないと思いますが、
イザという時に備えて工具箱に入れておいて損はないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする