CL-100S2 スプリングクランプ BeHAUS 86923173 CL-100S2 スプリングクランプ BeHAUS 86923173 CL-100S2 スプリングクランプ BeHAUS 86923173

スプリングクランプ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 86923173 品番 CL-100S2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)25 全長(mm)100 厚さ(mm)24 仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング 質量(g)70(1個あたりの質量) 全幅(mm)70 用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
圧接作業に
製造業

強力なのでしっかり圧をかけることができました。
サイズもちょうど良く使いやすいです

対象商品:
86923173
2024-04-18
用途:
溶接作業において材料の仮止めに使用
有限会社小澤製作所 様

洗濯ハサミタイプなので取付や取り外しが容易にできますので作業効率が向上します。また先端に養生カバーがついているので、商品に傷がつきません。とても便利です

1人が参考にしています
対象商品:
86923155
2024-05-09
用途:
長さを測定する目印
その他業種

挟む力が強く、細い物にもしっかりとした固定が可能です。

対象商品:
86923182
2021-12-19
用途:
棚製作やシートズレ防止
建設業・工事業

片手で手軽にシッカリ挟めるのが便利でした
もっと欲しいと思いました

対象商品:
86923112
2021-09-03
用途:
機械のメンテナンス
株式会社利治鉄工 様 (製造業)

品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。

対象商品:
86923112
2021-03-01
用途:
鉄板をスポット溶接するための仮留めに使用
山下 シゲル 様 (製造業)

簡単に仮留出来、シプリングにきわまでスポット溶接が可能、思ったよりクランプ力があり気に入ってます。

対象商品:
86923112
2020-01-11
用途:
チョッとした止めに
自動車・二輪車・自転車関連業

チョッとだけ部品をよけておくとか、接着面を挟んでおくとか、発送でなんにでも使えそうです。挟む力もギリギリ合格。弱くはない。

対象商品:
86923164
2022-09-15
用途:
塗装作業や接着固定時等で使用
サービス業

挟み力は程々で丁度良いと思いますが、先端部保護用のゴムが切れてしまっている物があり、ゴムの厚みの問題なのか、金属部分のエッジの問題なのか分かりませんが、改善の余地有りです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする