A-75 アルミシルバークランプ BeHAUS 86923216

アルミシルバークランプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)55
内容量1個注文コード86923216品番A-75
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途固定・接着作業に種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)55全長(mm)100材質(本体)アルミダイカスト厚さ(mm)21質量(g)220全幅(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923216
2022-02-16
用途: 接着硬化までの固定
ダイヤゼブラ電機株式会社

間口が広く使いやすい。
しっかりとねじ込んでもクランプ自体が歪むことなく
固定はしっかりとしている。

対象商品 : 86923207
2020-06-17
用途: 金属部品のクランプ

使用始めに送りネジ部にゴリゴリ感がありもう少しネジ勘合を良くして欲しい。
潤滑油を注して何度か往復させてから使用しました。
機能的には問題無く使用出来ました。本体も軽くいい感じです。

対象商品 : 86923207
2019-09-26
用途: メンテナンス作業時
建設業・工事業

アルミ合金のC型クランプでメンテナンス作業に使用しています。軽くて作業しやすいです。あまり強度を要求しない場所に良いと思います。

対象商品 : 86923191
2018-09-04
用途: 工場での機械加工時
製造業

なかなか、アルミのクランプが他では思うようなものが見つからず困っていました。

対象商品 : 86923207
2018-08-21
用途: 部材の仮固定
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

部材を仮固定する為、クランプを使用、軽くて使い易かった

対象商品 : 86923191
2016-08-05
用途: 機械のカバー固定

大きさ、値段とも丁度よくて使用目的に合うのが見つかってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86923216
2016-09-30
用途: U字溝をクレーンで吊るすときに使用
建設業・工事業

専用工具よりも軽くて 安いので便利です。

対象商品 : 86923207
2016-08-16
用途: 溶接作業時
旭テクニカ

色んな状況があるので色んなサイズ使う

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
1が参考にしています
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする