3/22より値下げ!現場を応援

スチール板クランプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86923277 品番 S-100
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別) 値下げ
869

本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)106 材質(本体)スチール 厚さ(mm)41 質量(g)480 全幅(mm)200 用途固定・接着作業に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
机の下についているキーボード置台をとめています。

机の下についているキーボード置台をとめています。とってもしっかりととめていて腕もひじもおけます

対象商品:
86923234
2020-03-25
用途:
機械のメンテナンスに使用
松本農園 様 (農・林・水産業)

この25ミリで深さが40ミリタイプあれば便利ですね。

対象商品:
86923277
2016-05-08
用途:
小型機械の固定

良いです。

対象商品:
86923261
2016-10-03
用途:
木枠組み時の仮固定用に

板金モノとなので多少はズレてもしかたがないが一番大事なアタリ面で左右で1mm近くズレていては傾いてしまいワークに傷をつけてしまって使いものにならない。使う前に確認するべきだった。残念。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
86923277
2015-05-05
用途:
木の接着用に
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安かったので購入。細い角材の接着をする時押さえられるように購入。水滴が付着したらすぐに錆が発生したけど。安いから仕方ない。

対象商品:
86923243
2015-03-02
用途:
吸塵ホースの仮止めに

木工研磨時の吸塵ホースの2x4材への仮止めに使っています。小型軽量で、作業の邪魔にならずに便利です。

対象商品:
86923261
2014-06-23
用途:
照明器具の固定用
大和工業株式会社宮津事業所 様

LED照明器具にクランプが付属していないので、このクランプにボルト穴を空け、照明器具と接続して使用する。まだ、加工していないが、問題はなさそう。価格も安く、穴あけ、溶接もできるので便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする