スチール板クランプ 深型

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86923295 品番 S-50D
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)90 全長(mm)143 材質(本体)スチール 厚さ(mm)26 質量(g)370 全幅(mm)123 用途固定・接着作業に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923304
2022-09-03
用途:
機械の整備
教育・研究機関

懐が深いので奥まで挟むことが出来て便利です.強度的には頑強といかないようですが,固定する分には便利と思います.

対象商品:
86923304
2021-02-11
用途:
一体型PCとデスクとの固定。
海亀事務所株式会社 様 (サービス業)

脚部が板上の27インチ一体型のPCを使用しています。地震対策として倒れにくい状況を作りたく、一番、奥行きの深いこの製品を利用しました。もちろん用途が違うのでベストマッチとは行きませんが概ね、目的は達成されています。クランプ部の接面に弾力のあるクッションがおまけで付いて来れば嬉しかったですが、それは贅沢ですね。

対象商品:
86923295
2020-04-05
用途:
木工製品の組み立て
卸売・小売業

奥の深いクランプを探していて、手頃な価格で購入出来たのは有難かったです。
アゴの深さも十分あり良い買い物が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
86923304
2020-01-11
用途:
工場で溶接する際の仮どめ
製造業

安い割りにしっかりしていて、しっかり固定できます。深型なので幅のある材料でも余裕で固定できます。重宝しています。

対象商品:
86923295
2018-10-13
用途:
靴修理
建設業・工事業

履き心地の良いスニーカーの底が剥がれて接着後に使用します。

対象商品:
86923286
2017-11-15
用途:
革と革をボンドで貼り付けるため購入
サービス業

口が深いクランプを探していましたが、他店ではなかなか無く
モノタロウさんで、良さそうな物を見つけ
購入しました。
口が深いので、バッグの中から持ち手部分を
抑えるのに丁度良かったです。

対象商品:
86923304
2017-03-09
用途:
木を手掘りするときに素材を止めるのに購入しました
Ateliermary 様

懐の深いものを探していて購入しました。出来ればもう少し厚みの厚い物も挟みたかったのですが、丁度良いものが見つかりませんでした。

対象商品:
86923304
2017-09-16
用途:
溶接時 固定用として。
建設業・工事業

急ぎ現場で必要でしたので、購入しました。現場作業に役に立っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
1人が参考にしています
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする