SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK(新潟精機)の クランプ
SK(新潟精機)の シャコ万力
三方締クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86923313
品番
S-65T3
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
65
アゴの深さ(mm)
60
全長(mm)
141
材質(本体)
スチール
厚さ(mm)
21
質量(g)
440
全幅(mm)
163
用途
固定・接着作業に