締ハタ金 連動金具付

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86923356 品番 FCI-600
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 全長(mm)700 材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC) 厚さ(mm)19 仕上クロムメッキ 質量(g)750 全幅(mm)85 用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923365
2020-06-03
用途:
木工
東京芸術大学 様 (教育・研究機関)

ネジと留め金が固定されていて、ネジの回転についてくるのでとても使いやすいです。満足しています。

対象商品:
86923356
2018-11-20
用途:
木工作業全般
雄工房 様 (サービス業)

連動金具は重宝しています
よく締まるので良いと思います

対象商品:
86923347
2018-10-23
用途:
日曜大工
その他業種

スピーカーボックスを作る際の接着押さえに使っています。
連動金具がついているのでたいへん便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする