ミニチュアバイス

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86923471 品番 S-4
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能

種類精密バイス 最大口開き(mm)20 口幅(mm)25 主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 仕様ベンチタイプ、最大取付厚:30mm 質量(g)270 全長(mm)94 全幅(mm)25 厚さ(mm)85 用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質スチール 表面処理塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
金属の固定
キーショップ ヨコハシ 様 (サービス業)

久しぶりの「大外れ」商品である。開封、一発目の固定でバキっという音と主に空転、オシャカであるWW
ネジを固定する溝に入っている小さなネジ部分が破損していた。

治してから使用したが、まった固定出来ない。
全体にガタツキが大きく、物を挟むとバイスが斜めに歪んで固定出来ない。
力を入れたら破損する恐れがあるので「慎重に扱う」必要がある。そういう意味では精密さを要求されるバイスである。
正直、単純に固定だけするならこの製品より洗濯バサミの方が確実である。

国産メーカーでこの品質とは、日本のメーカー技術も地に落ちたと言ってよい。今一度生産国を確認してしまう・・・
はんだ付け等で固定して使いたい方なら、マジでクリップ等を使用した方がコスパは良いだろう。
かなり噛みついたが、それほどの落胆である。
もしくは鉄製の卓上バイスなどを選んだ方が確実な固定が出来る。

2人が参考にしています
対象商品:
86923453
2024-04-05
用途:
ハンダ付け作業
製造業

主にハンダ付け作業で使用しています。
ネジピッチがもう少し大きいと取付け取外しが楽になるのでは?と思いました。

対象商品:
86923453
2023-06-04
用途:
模型工作

模型工作用に小さい物を探していました。精度はマアマアで通常の模型工作には充分使えると思います。欲を言えばもう少し安ければ嬉しいです。

対象商品:
86923453
2022-07-14
用途:
はんだ付け作業

コネクタへのはんだ付けなどの際に部品固定に使用。
重さが適度にあるので安定していて使いやすいです。

対象商品:
86923453
2021-06-17
用途:
細心の線材の半田付け作業に

小さく机上で邪魔にならず、適度な重さがあるので安定しています。3個も使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
86923453
2021-02-20
用途:
小物の固定
製造業

小さいパーツにタップを使ってねじを切るときに手に持ってハンドバイスのように使っています。なかなか便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
86923453
2020-11-07
用途:
アクセサリーのロウ付け

ロウ付け時に逆作用のピンセットの後端を挟んで固定することに使用しています。
小さすぎるかと思いましたが十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
86923453
2020-06-22
用途:
はんだづけ等

はんだづけの際に使用しています。
また、光学機器の動作確認を行なう際に被写体を保持するのにも使用しています。
側面がフラットなので上向きだけでなく横向きに寝かせても使用できます。保持する部分に溝が切ってあるので円筒形のものも安定してつかむことができます。
小さいのでラボでの使用だけでなくツールボックスに入れて出張作業でも重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする