曜日別特売
S-4P ミニチュアバイス用当金 SK(新潟精機) 86923487

ミニチュアバイス用当金

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード86923487品番S-4P
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途
丸物対応用
厚さ(mm)6全長(mm)25質量(g)30全幅(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923487
2016-09-29
用途: パイプ等を固定する為

ミニチュアバイス用と言う事で購入したが、当金が大きくうまく固定できない。
本来ミニチュアバイスのガイドレールの部分を逃げる溝が必要、これってメーカは使っていないとしか思えない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 86923487
2015-11-14
用途: 自動車部品のメンテナンスでφ14のシャフトをホールド
自動車・二輪車・自転車関連業

スチール製の当金は使用に対し強度は充分、相手の傷つき防止に薄い銅版orアルミ板を用意しておくと良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする