パイプカッタ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86923557 品番 PC-L
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。

パイプ径(Φmm)6.0〜42.0 用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 付属品替刃(一般用)1枚 仕様バリ取りカッタ付 厚さ(mm)34 全長(mm)147 質量(g)280 全幅(mm)63 最大切断厚さ(mm)2.5
注意
※ステンレスには別売品ステンレス用替刃をお求めください。

商品説明動画

【商品説明】パイプカッタ
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923541
2020-09-05
用途:
塩ビパイプの切断に使用
金融・保険業

普通に、きれいに切断出来ました。私なりのコツとしたら、パイプを手持ちせずに、万力等で固定すること。 あまり強く締めて回転させないこと。 だと思います。 緩すぎても中々切れないし、そのあたりの力加減で、切れる切れないとの評価の分かれ目ではないかと思います。

対象商品:
86923557
2020-06-16
用途:
ステンレスパイプ切断
医療・福祉・介護関連業

ちょっとガタがあるので、ミリ単位の切断時にはちょっと気を使いますが、始めの歯の位置さえ決まれば後は切断面も綺麗です

対象商品:
86923557
2019-11-20
用途:
ステンレスパイプのカット
サービス業

剛性も高く支持ローラが溝付で幅が広いので数ミリの先端カットも綺麗に出来、道具とし満足度が高い。

1人が参考にしています
対象商品:
86923557
2019-08-23
用途:
家庭の粗大ごみとして長い金属パイプをカットする
その他業種

とても強靭であり、パイプも安定して回せるので使い良かった。

対象商品:
86923541
2020-03-01
用途:
鋼管の切断
八木設計事務所 様 (製造業)

φ20xt1.0の鋼管の切断に使用しましたが、1日で壊れました。

対象商品:
86923557
2018-04-30
用途:
難度の整備

安全、かつスムーズにパイプの切断ができた。問題はなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする