パイプカッタワンタッチロックタイプ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86923566 品番L-50
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ

パイプ径(Φmm)6〜50 用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 付属品替刃(一般用)1枚 仕様バリ取りカッタ付 厚さ(mm)38 全長(mm)175 質量(g)380 全幅(mm)70 最大切断厚さ(mm)3.5
注意
※ステンレスには別売品ステンレス用替刃をお求めください。

商品説明動画

【商品説明】パイプカッタ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923566
2023-04-12
用途:
ビニールハウスパイプの切断
農・林・水産業

使い方も簡単で鉄パイプがあっけなく切断できました。

対象商品:
86923566
2022-08-11
用途:
丸パイプの切断
農・林・水産業

切れ口が鋭くてきれいでとても気に入りましたずっと使用して以降と思います

対象商品:
86923566
2021-11-05
用途:
果樹棚制作単管パイプ切断に使用。
その他業種

電源がなくサンダー使用できない所でのパイプ切断に使用。思いのほか簡単に切断できて作業効率もよいです。

対象商品:
86923566
2020-04-24
用途:
パイプ類のカット

塩ビから、アルミ、ステン、肉厚1.5mm程度の鉄までならきれいにカットできます。
2.4mm厚の単管も一応切れましたが、刃が鈍っているとかなり苦労しますので替刃を用意しておくか、高速切断機をおすすめします。

2人が参考にしています
対象商品:
86923566
2019-11-15
用途:
鉄パイプ外径32ミリをカットした。
その他業種

小型で使いやすい。刃への圧力をかける仕組みが自動になれば(バネなどで)もっと良いのでは。

対象商品:
86923566
2020-01-06
用途:
パイプの切断

ノッチ・クリック式で、刃がパイプに近づくので、素早くセッティングが済むので、作業が楽です。刃がもう少し鋭利な物が欲しいです。

対象商品:
86923566
2018-03-08
用途:
フレキ管のカット
エス・エヌ・ケー株式会社 様 (製造業)

ステンレスをカットする器具が欲しかったのですが、モノタロウですぐに見つかりました。

対象商品:
86923566
2018-05-13
用途:
洗面台の排水管(Sトラップ)の切断
卸売・小売業

パイプカッターは初めて使用しましたが、特に問題なく上手に排水管を切断することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする