パイプカッタワンタッチロックタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86923575 品番LS-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
スクレーパ付で切断面の面取りが可能

最大切断厚さ(mm)3 用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断 付属品替刃(一般用)1枚 仕様スクレーパ付 厚さ(mm)39 全長(mm)168 質量(g)300 全幅(mm)60 パイプ径(Φmm)4〜32
注意
※ステンレスには別売品ステンレス用替刃をお求めください。

商品説明動画

【商品説明】パイプカッタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923584
2018-12-19
用途:
φ60mmの鋼管の切断

切り口は満足できたが、付属の刃が鋼管8本目でだめになった。

対象商品:
86923584
2018-08-25
用途:
太いアルミパイプの切断

ホームセンターで扱っているものは直径60mm程度までしかなく、今までは金ノコで切っていたがどうしても斜めになる。60mm以上のパイプカッターは無いものかと探したら、今使っているメーカーでちょうど良いものがあったので早速注文。到着も早くてすぐに使ってみた。さすが専用工具だけあってきれいに切断できた。サーチワードがパイプカッターとチューブカッターに分かれていて違いがはっきりしないので両方でヒットするようにしてほしいです。

対象商品:
86923584
2018-04-19
用途:
VU50パイプのカット。
その他業種

柔らかいパイプ相手では、少し手間取る。
厚みの薄いVU50管(雨樋)には、過ぎたる道具だった・・・

小ロットの 切り口状態を問うケースを除いて、
大量の切断を要する場合には選択肢にならない、
かえって手間が掛かる。

厚みのある塩ビパイプ、鋼管には使い易い。

SK11 PC-32(小径パイプ向け)との使用感比較だが、
誤差の範囲だとは思うが、若干切れ味に難を感じた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする