パイプカッタ替刃

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 仕様ステンレス用 適合本体PC-M、PC-L、L-50、LS-32 注文コード86923611 品番PCB-1
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・適合本体など6種類から選べます 他の種類を見る

切れ味バツグン

仕様ステンレス用 適合本体PC-M、PC-L、L-50、LS-32 外径(mm)18 用途本体に合わせてご利用ください 厚さ(mm)6 質量(g)5

商品説明動画

【パイプ類を簡単操作で確実に切断】パイプカッタ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923627
2023-02-21
用途:
道具のメンテナンス
その他業種

モノタロウブランドのチューブカッター クイックセッティングタイプ
の替え刃として購入しました。
付属のと各部サイズの違いは分かりません。
まだ付属のが一つあるので、本格的には使ってませんが、
試しにイレクターのパイプを切ってみましたが、
付属のと同様にカットできました。

対象商品:
86923645
2022-01-05
用途:
鋼管パイプの切断

他社製のパイプカッターに使っています。サイズが明記されていたので、安心して購入できました。できればセンターの穴のサイズも記載があれば買いやすいと思います。
切れ味良い上に刃こぼれも少ないので以外と長持ちします。

対象商品:
86923611
2021-12-20
用途:
装置の添付品

代理店からの納期回答は長納期で困っていました。
たまたま、検索したら在庫が見つかり大変感謝です。

対象商品:
86923645
2021-09-28
用途:
単管切断
サービス業

たいへんよく切れ耐久性もあって大満足です。サイズが豊富なのが良いですね。モノタロウブランドに取り付けて使用しています。

対象商品:
86923611
2020-09-23
用途:
ステンレスパイプ切断時に
有限会社 港都建設 様 (建設業・工事業)

替え刃を買いに行くのが面倒で購入しました。
大変満足です。

対象商品:
86923611
2018-03-08
用途:
フレキシブル管カット用
エス・エヌ・ケー株式会社 様 (製造業)

ステンレスも問題なくカットでき、重宝に使わせて頂いています。

対象商品:
86923645
2018-01-15
用途:
単管パイプの切断

二枚組なので不測の事態の際にすぐ交換できて安心。切れ味も良い。

対象商品:
86923611
2016-05-23
用途:
屋外用ステンレス手摺のカットに使用。

以前使用した刃は直ぐに切れなくなりましたが、当カッターの刃は切れ味が変わらず素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする