シャーシリーマ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86923681 品番C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Tハンドルで効率的に力をかけ切削ができます。

用途
薄板のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに
薄板・アルミ・PC・塩ビ管・木材等の加工に
使用範囲(mm)3〜10 厚さ(mm)11 全長(mm)115 質量(g)50 全幅(mm)90 加工材料薄鉄板、アルミ板、黄銅板、塩ビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86923681 C-1 63274480 CR-1 シャーシリーマ SK(新潟精機) シャーシリーマ SK(新潟精機) 1個 959 税込1,055 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923715
2023-02-15
用途:
製造

工具としての品質には問題ないと思います。しかしながら加工対象の板がかなりしっかりしていないと最大31mmの直径をあけるには無理が生じます。これは工具の問題ではなくて、この工具を使える材料が限られてしまうということです。

対象商品:
86923706
2023-01-19
用途:
穴の大きさ調整
一般社団法人Sayer 様

現在使用中のリーマが切れにくくなったので購入したが、実際使ってみると穴が6角形になってしまう。使い方だろうか。前のリーマではこんなことはなかった。プラスチックに使ったのだが何回試してもダメ。

対象商品:
86923697
2020-06-04
用途:
突板への穴加工
製造業

数か所にφ5〜14mmの穴加工を行った木材に突板を貼付けた後、
突板にその穴に通す加工を本シャーシリーマにて行いました。
この加工をデザインカッターにても行ってみたのですが、当方の腕では
シャーシリーマの方が簡単にきれいに仕上がりました。
買ってよかったです。

対象商品:
86923681
2020-08-11
用途:
DIYでドラムに穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

ボール盤を使わず、傷つけてホジホジで使いました。気持ちよくほれます。1tほ鉄板ですが、サクッと削れました。オーバーシュートに気を付けてください(笑)

対象商品:
86923697
2020-09-08
用途:
アルミパイプのバリ取り
卸売・小売業

今までリューターで削り落としていたが面倒だったのでかなり楽になった。

対象商品:
86923715
2019-03-07
用途:
アルミ板の穴加工

価格がリーズナブルで、径が4mmから31mmと幅があるので使いやすい。

対象商品:
86923715
2018-06-01
用途:
シャーシ加工
医療法人社団 耳順会 様

他のメーカーよりサイズの大きいものがあるので良い。

対象商品:
86923715
2017-10-28
用途:
丸ノコの刃をグラインダーに使用するために使いました
有限会社サンヨウ 様

不具合なく使用できました。切れ味も申し分なかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーシリーマーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/409/
2022-09-22

「リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする