CFP-02 スクレーパ SK(新潟精機) 86923742 CFP-02 スクレーパ SK(新潟精機) 86923742

スクレーパ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86923742 品番 CFP-02
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)138 全幅(mm)13 厚さ(mm)11 質量(g)50 付属品(替刃)CFB-45S、CFB60B 用途バリ取り面作業 仕様携帯便利ペンホルダ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923742
2020-03-05
用途:
金属のバリ取りに
その他業種

どこの製品もハンで押したように回転するタイプで
私はそれが使いにくいので本機を購入(何故かこれを書いている商品写真は赤い回転タイプの物だが購入したのは金属の固定型の物)。

対象商品:
86923742
2017-01-19
用途:
工作用
その他業種

オール金属なので、質感・見た目が良いです。替刃が1本ついているのも良いです。今まで、ニッパーでバリ取りしていましたが、専用器具があると、やはり便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする