スクレーパ 替刃

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)3.2 仕様片刃(右回り用) 注文コード86923767 品番CFB-45S
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は厚さ・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
適合本体CF-02、CFS-02、CFP-02 全長(mm)48 全幅(mm)12 厚さ(mm)3.2 質量(g)3 仕様片刃(右回り用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86923785
2017-08-12
用途:
穴開け加工のバリ取り

今までは、ホールソー加工のバリ取りで、内側外側のバリ取りに片刃のタイプを使っていました。材質にもよりますが、右左どちらへも回せる方が作業効率のよい時があり試しに購入しました。今のところ数は少ないですが、片刃では取りにくい内側のバリが取りやすいのではないかと思っています。使いやすければ再購入も考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする