SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 釘
SK(新潟精機)の リベット・鋲
ブラインドリベット(オープンタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(40本)
注文コード
86923916
品番
SK-657W
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
業務用としてお得な箱入り
材質(スリーブ)
アルミニウム合金
材質(シャフト)
ハイカーボンスチール
寸法A(mm)
4.8
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
9.5
寸法D(mm)
53
締付可能厚(mm)
8〜9.6
下穴径(Φmm)
4.9〜5
質量(1本)
3g
用途
母材と部材の締結に